Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 25X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal CD 25X80
Verdrahtungskanal CD 25X80
Artikel-Nr.:
     3517A-50751922
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240197
EAN/GTIN:
     4046356459136
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal CD 25X80

Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 25 mm, Höhe: 80 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
25 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelbahnen kunststoff, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 13,08*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,5933*
€ 13,5533*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,632*
€ 13,592*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,767*
€ 13,727*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,096*
€ 14,096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,592*
€ 16,17448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,852*
€ 15,29388
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,632*
€ 12,65208
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240285
ab € 1,50429*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0869*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.