Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huckepack-Sicherung Gr.00 160A kurz 08019.000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50353997
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     E213053
EAN/GTIN:
     4029155243540
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse 100a
sicherungsgehäuse

Huckepack-Sicherung Gr.00 160A kurz 08019.000000

Huckepack-Sicherung Größe 000 AC690V DC440V 100A für zeitweilige Stromabnahme, zur Stromversorgung von Verbrauchern oder Anlagen
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
100 A
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
ja
Höhe:
50 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
127,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsverteilerkasten, Gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 114,43334*
€ 136,50334*
3
Frei Haus
ab € 115,14667*
€ 137,83667*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 114,05*
€ 138,98*
19 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 151,37*
€ 180,98*
17 Tage
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 166,5687*
€ 197,0887*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 136,50334*
€ 162,43897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,99334*
€ 157,07207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,13334*
€ 152,47867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,43334*
€ 136,17567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 409,51002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindner Installationstechnik
A222847
ab € 2,82*
Zubehör
Lindner Installationstechnik
E201185
ab € 1,99*
Zubehör
Lindner Installationstechnik
Z211438
ab € 1,98*
Zubehör
Lindner Installationstechnik
C211947
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
H223682
ab € 3,41*
Zubehör
Mersen
M223686
ab € 4,06*
Zubehör
Mersen
W232503
ab € 4,00*
Zubehör
Mersen
S228452
ab € 4,80*
Zubehör
Mersen
G228442
ab € 3,92*
Zubehör
Mersen
B227862
ab € 4,80*
Zubehör
Mersen
S227854
ab € 16,06002*
Zubehör
Mersen
W227857
ab € 14,78001*
Zubehör
Mersen
A227861
ab € 4,89*
Zubehör
Mersen
R227853
ab € 6,35*
Zubehör
Mersen
D223678
ab € 39,16008*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.