Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicher.lasttrennschalter NH Gr.00 160A 3-p. 2.035.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicher.lasttrennschalter NH Gr.00 160A 3-p. 2.035.000
Sicher.lasttrennschalter NH Gr.00 160A 3-p. 2.035.000
Artikel-Nr.:
     3517A-50353285
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     K1023049
EAN/GTIN:
     9008567008584
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
nh00 sicherungslasttrenner 160a

Sicher.lasttrennschalter NH Gr.00 160A 3-p. 2.035.000

Die Produktpalette der MULTIBLOC 00.ST9 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 160A. Die Produkte sind in Aufbauvariante und 3-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner nh00, sicherungslasttrenner, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Reitersicherungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter, Komplettgerät-Lasttrennschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,26*
€ 63,07*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,19*
€ 63,19*
Frei Haus
ab € 48,95*
€ 64,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,79*
€ 70,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Y229285
ab € 3,52*
Zubehör
Mersen
S1022964
ab € 10,67*
Zubehör
Mersen
Z229286
ab € 5,91*
Zubehör
Mersen
R1022963
ab € 12,89*
Zubehör
Mersen
C229887
ab € 5,97*
Zubehör
Mersen
D229888
ab € 7,18*
Zubehör
Mersen
W229283
ab € 7,995*
Zubehör
Lindner Installationstechnik
A222847
ab € 2,80*
Zubehör
Lindner Installationstechnik
E201185
ab € 1,99*
Zubehör
Lindner Installationstechnik
Z211438
ab € 1,98*
Zubehör
Lindner Installationstechnik
C211947
ab € 1,98*
Zubehör
Mersen
1B765.000000
ab € 2,72*
Zubehör
Mersen
1B769.000000
ab € 2,71*
Zubehör
Mersen
K1022957
ab € 9,19*
Zubehör
Mersen
Y232505
ab € 4,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.