Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter D4A 4-polig 6kA 403767


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter D4A 4-polig 6kA 403767
Leitungsschutzschalter D4A 4-polig 6kA 403767
Artikel-Nr.:
     3517A-50277938
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     403767
EAN/GTIN:
     3414970391476
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
legrand leitungsschutzschalter typ ...
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter D4A 4-polig 6kA 403767

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 4-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom In 4 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 4a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 108,34*
€ 135,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,42*
€ 135,75*
Frei Haus
ab € 112,31*
€ 140,73*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,63*
€ 146,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.