Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel 3-p.63A m.Rahmenkl. XLPD0-FB-E18/36-3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-50276353
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SEP622351R0001
EAN/GTIN:
     6417019805139
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel abb

Sicherungssockel 3-p.63A m.Rahmenkl. XLPD0-FB-E18/36-3P

Die Geräte der XLPD0-Serie lassen sich schnell und einfach werkzeuglos auf der Sammelschiene montieren. Sie können in der AUS-Stellung (O) mit einem Vorhängeschloss gesichert und in der EIN-Stellung (1) plombiert werden. Zusammen mit dem Reduzierstück geeignet sie sich ebenfalls für Sicherungseinsätze der Größe D01. Die Verwendung des 9-mm-Seitenmoduls ist empfohlen für eine Dauerbelastung von mehr als 35A.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,88*
€ 19,70*
Lager 3517
6
€ 5,46*
ab € 15,70334*
€ 20,24334*
6
Frei Haus
ab € 16,32667*
€ 21,06667*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,95*
€ 21,08*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,11*
€ 21,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,24334*
€ 24,08957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24334*
€ 22,89957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74334*
€ 22,30457
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70334*
€ 18,68697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 121,46004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.