| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50276245 Herst.-Nr.: GW90942B EAN/GTIN: 8034035040696 |
| |
|
| | |
| FI-Schutzschalter 4P 40A 0,03B IR 7M GW90942B Der Restart PRO Autotest Fehlerstrom- Schutzschalter (RCCB) fuehrt in regelmaessigen Zeitabstaenden einen automatischen Selbsttest (Autotest) durch, der die manuelle Betaetigung der Prueftaste ersetzt. Der Fehlerstrom- Schutzschalter wird bei diesen Test komplett betaetigt, ohne die Spannungsversorgung der Anlage zu unterbrechen. Bei einer Ausloesung des FI- Schutzschalters stellt Restart Pro Autotest die Spannungsversorgung nach einer Isolationspruefung der Anlage wieder her. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | FI-Schutzschalter | Zusatzeinrichtung: | Überwachungseinheit | Werkseitig angebaut: | ja | Bemessungsschaltstrom: | 40 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 496,68* | € 572,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 507,20* | € 585,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 512,21* | € 592,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 515,53* | € 598,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 544,69* | € 628,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|