| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50254780 Herst.-Nr.: 5320001 EAN/GTIN: 4003468530016 |
| |
|
| | |
| Reiheneinbau-Dimmer f.ESL u.230V LED-Lp. DIMAX 532 plus Reiheneinbau-Universaldimmer für R, L und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung, 2 optimierte Einstellungen für dimmbare Energiesparlampen unterschiedlicher Hersteller inklusive einstellbarer Mindesthelligkeit, einstellbare Einschalthelligkeit, Dimm-Einschaltfunktion für langsames Aufdimmen bei langem Tastendruck, automatische elektronische Überlast-und Übertemperatur-Abschaltung, Tastereingang galvanisch getrennt für Sprechanlagen AC/DC 8. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | Tipptaster | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Anzahl der Einheiten: | 1 | App-Steuerung über Bluetooth: | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | ja | Dimmung Phasenabschnitt: | ja | Seriendimmer: | ja | Lastart: | universal | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,20* | € 53,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,32* | € 54,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 41,58* | € 54,34* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,61* | € 55,81* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,75* | € 57,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|