Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerfeld 9RE DPB 1-st.NH00 FD19ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50186722
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX054062R9999
EAN/GTIN:
     4011617540625
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
striebel&john komplettfeld

Zählerfeld 9RE DPB 1-st.NH00 FD19ER

Die Zählerfelder mit Dreipunkt-Befestigung der Baureihe FD sind für den Einbau in ComfortLine Schränke vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht verdrahtet. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
nein
Ausführung:
1-stöckig
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,69*
€ 243,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,48*
€ 244,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 206,33*
€ 249,09*
Frei Haus
ab € 208,44*
€ 251,58*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 218,09*
€ 262,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,09*
€ 296,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX054417R9999
ab € 9,85*
Zubehör
Striebel & John
2CPX011000R9999
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.