Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-Schrank IP43 geerdet TAB Netze-BW WZ207X0780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess-Schrank IP43 geerdet TAB Netze-BW WZ207X0780
Mess-Schrank IP43 geerdet TAB Netze-BW WZ207X0780
Artikel-Nr.:
     3517A-50186570
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     WZ207X0780
EAN/GTIN:
     4015153797413
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

Mess-Schrank IP43 geerdet TAB Netze-BW WZ207X0780

Mess-Schrank nach TAB Netze BW bestehendAus: Zähleschrank Schutzgeerdet IP43,2xWandlerzusatzraum 300mm 48TE bestückt mit Spannungspfadsicherungen und Wandler-Trennklemmen,2xSchrimauflageklemme,1x3-Punkt Zählerplatz 450mm,1xFRE-Platz 450mm 3-Punkt,1xAPZ-Raum 300mm mit RJ45 Schnittstelle und Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
200 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.094,38*
€ 1.229,99*
Frei Haus
ab € 1.099,16*
€ 1.241,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.254,21*
€ 1.404,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,99*
€ 1.463,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,62*
€ 1.450,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,07*
€ 1.390,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,85*
€ 1.349,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,38*
€ 1.302,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.