Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Wandlerfeld EWAG/N-ERGIE By ZW29X1282N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler-Wandlerfeld EWAG/N-ERGIE By ZW29X1282N
Zähler-Wandlerfeld EWAG/N-ERGIE By ZW29X1282N
Artikel-Nr.:
     3517A-50185805
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ZW29X1282N
EAN/GTIN:
     4015153553279
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Zähler-Wandlerfeld EWAG/N-ERGIE By ZW29X1282N

Zähler-Wandlerfeld EWAG/N-ERGIE By,EWAG/N-ERGIE 250A 5-polig
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.300,64*
€ 2.440,38*
Frei Haus
ab € 2.320,68*
€ 2.463,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.440,38*
€ 2.904,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.381,65*
€ 2.834,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.320,89*
€ 2.761,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.300,64*
€ 2.737,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.