Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 400/5A Kl.1 25VA XTLW3400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler 400/5A Kl.1 25VA XTLW3400
Stromwandler 400/5A Kl.1 25VA XTLW3400
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50185760
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XTLW3400
EAN/GTIN:
     4015153420588
Suchbegriffe:
NH-Lasttrenner
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator

Stromwandler 400/5A Kl.1 25VA XTLW3400

Stromwandler Kl,1 2,5 VA für NH1-NH3,400/5A,Stromwandler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, aufsteckstromwandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,55*
€ 74,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,64*
€ 74,79*
Frei Haus
ab € 58,70*
€ 76,00*
€ 5,95*
ab € 65,59*
€ 84,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.