Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHU-Schalter 1-polig/50A XKS150L1-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHU-Schalter 1-polig/50A XKS150L1-5
SHU-Schalter 1-polig/50A XKS150L1-5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50185661
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XKS150L1-5
EAN/GTIN:
     4015153499447
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SHU-Schalter 1-polig/50A XKS150L1-5

SHU-Schalter/1-polig/50A,SammelS-Montage Charakteristik E /ABN,Phase L1
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, sh schalter abn, sh schalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SLS-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, Hauptsicherungsautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptautomat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,69*
€ 90,59*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,78*
€ 90,71*
Frei Haus
ab € 73,13*
€ 92,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,29*
€ 93,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,26*
€ 96,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.