Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHU-Schalter 1-polig/25A XKS125L1-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHU-Schalter 1-polig/25A XKS125L1-5
SHU-Schalter 1-polig/25A XKS125L1-5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50185652
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XKS125L1-5
EAN/GTIN:
     4015153499416
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SHU-Schalter 1-polig/25A XKS125L1-5

SHU-Schalter/1-polig/25A,SammelS-Montage Charakteristik E /ABN,Phase L1
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, sh schalter abn, sh schalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SLS-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, Hauptsicherungsautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptautomat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 67,01*
€ 85,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,33*
€ 87,49*
Frei Haus
ab € 69,70*
€ 89,02*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,80*
€ 91,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,28*
€ 97,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.