Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cu-Schiene 5FB 12x5x1290mm XCUW515E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cu-Schiene 5FB 12x5x1290mm XCUW515E
Cu-Schiene 5FB 12x5x1290mm XCUW515E
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50185553
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XCUW515E
EAN/GTIN:
     4015153597365
Suchbegriffe:
Kupferschiene
kupferschiene 12x5 mm
kupferschiene 250 a
abn kupferschiene

Cu-Schiene 5FB 12x5x1290mm XCUW515E

Kupferschienen für 60 mm Sammelschienen-Bausätze,EBM 32/70 mm und N/PE,Feldbreite +40 mm,Breite 5,Höhe 5,Bemessungsstrom (A) 250 (167),Kupfergröße L1-3 12 x5 mm,VPE 1,Kupferschienen,Vorkonfektionierte Kupferschienen in den Größen,12 x5,20 x5,30 x5,12 x10,20 x10,30 x10 mm in folgenden Varianten:,HorizontaleAusführung:,Feldbreite,Einseitig verlängert (ab 20/30 mm Kupfer gelocht),Beidseitig verlängert (ab 20/30 mm Kupfer gelocht),Verkürzte Feldbreite,VertikaleAusführung in Feldhöhe,
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
5 mm
Breite:
1290 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,52*
€ 88,96*
Frei Haus
ab € 70,92*
€ 90,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.