Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 12 Module 63A L1N-L2N-L3N-L1N KDS563A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KDS563A Kombi-Busleiste Weiß
Hager KDS563A Kombi-Busleiste Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-50185336
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KDS563A
EAN/GTIN:
     3250613710095
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)

Phasenschiene 12 Module 63A L1N-L2N-L3N-L1N KDS563A

Phasenschiene 12 Module 63A L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N QuickBusbar.Kompakte waagerechte Phasenschienen. Maximaler Berührungsschutz und Sicherheit durch fest montierte Seitenteile zur Isolierung der Kupferschienen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
215 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 16,97*
3 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 17,00*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 12,92*
€ 17,50*
3
€ 6,95*
ab € 13,74*
€ 17,93*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,62*
€ 18,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.