Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessfeld universN, 1 ZP UF51W20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessfeld universN, 1 ZP UF51W20
Wandlermessfeld universN, 1 ZP UF51W20
Artikel-Nr.:
     3517A-50178127
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF51W20
EAN/GTIN:
     3250611032120
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Wandlermessfeld universN, 1 ZP UF51W20

Wandlermessfeld universN, 1 ZP,NAR Sas-40mm,WzR-150mm,RfZ-300mm, 1350mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
nein
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Breite:
1350 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Anschlussraum:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 293,09*
€ 344,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,29*
€ 356,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 305,36*
€ 360,34*
Frei Haus
ab € 310,79*
€ 363,95*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 312,21*
€ 365,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,34*
€ 428,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,38*
€ 425,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,37*
€ 407,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,27*
€ 394,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 118,56*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 141,04*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,33*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.