| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50176642 Herst.-Nr.: 2CPX034042R9999 EAN/GTIN: 4011617340423 |
| |
|
| | |
| Mess- u. Wandlerfeld kpl. BH3 KA4619 Die Mess- und Wandlerfelder der Baureihe KA mit eHZ Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3. Weitere Informationen: | | Mit Verdrahtung: | ja | Ausführung: | eHZ | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 100 A | Breite: | 500 mm | Höhe: | 1050 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 24 | Ausführung Deckel: | geschlossen mit Vorprägung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.403,55* | € 1.541,77* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.394,12* | € 1.542,74* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.409,42* | € 1.547,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.414,63* | € 1.556,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.434,08* | € 1.574,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|