Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Modul 5FB/1RE MXSC51411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Modul 5FB/1RE MXSC51411
Sammelschienen-Modul 5FB/1RE MXSC51411
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50174554
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MXSC51411
EAN/GTIN:
     4015153579552
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul
Verteilerfeld
verteilerfeld

Sammelschienen-Modul 5FB/1RE MXSC51411

Sammelschienen-Bausätze mit 2 Sammelschienenträgern,250 mm Breite,N+PE vor dem Traggerüst (30°) für tiefe und flache Module mit Sammelschienenträger FST601N und Konsole FSK401N,Höhe 150 mm,Bemessungsstrom (A) 250 (167),Kupfergröße L1-3 12 x5 mm,Polzahl 1,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,60 mm Schienenabstand,Einbaumaß 32/70 mm und N/PE,Sammelschienen-Bausatz in flacher (MF,und MX,) oder tiefer (MT) Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (NT/ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslasttrennschaltern NH1-3,NH00,NH000 sowie D02-Reitersicherungselemente und,NH00-Sicherungslastschaltleisten und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger und Sammelschienenkonsolen mit oder,ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Zusätzliche 1-polige (N/PE) Sammelschienen,
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Breite:
1246 mm
Tiefe:
71 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 188,06*
€ 232,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,55*
€ 233,57*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,17*
€ 240,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.