Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Modul 3FB/1RE MXSC31361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Modul 3FB/1RE MXSC31361
Sammelschienen-Modul 3FB/1RE MXSC31361
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50173347
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MXSC31361
EAN/GTIN:
     4015153579194
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Sammelschienen-Modul 3FB/1RE MXSC31361

Sammelschienen-Bausätze mit 2 Sammelschienenträgern,250 mm Breite,N+PE hinter dem Traggerüst (30°) für tiefe und flache Module mit Sammelschienenträger FST601N und Konsole FSK300N,Höhe 150 mm,Bemessungsstrom (A) 630 (573),Kupfergröße L1-3 30 x10 mm,Polzahl 1,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,185 mm Schienenabstand für NH-Sicherungslastschaltleisten,Sammelschienen-Bausatz in flacher oder tiefer Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslastschaltleisten NH1-3,NH00 und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger und Sammelschienenkonsolen mit oder ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Ab 340 mm tiefen Gehäusen,Verwendeter Sammelschienenträger bei 1000 A-Bausätzen (5-polig):,N: FST901N,PE: FST601N,Verwendeter Sammelschienenträger bei 630 A-Bausätzen (5-polig):,N: FST601N,PE: FST601N,Zusätzliche 1-polige (N/PE) Sammelschienen,
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Breite:
745 mm
Tiefe:
88 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 237,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,43*
€ 238,31*
Frei Haus
ab € 201,42*
€ 245,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 222,82*
€ 271,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.