|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-50173220 Herst.-Nr.: MTSC13635 EAN/GTIN: 4015153576926 |
| |
|
|  |  |
 | Sammelschienen-Modul tief 1FB/3RE MTSC13635 Sammelschienen-Bausätze mit 2 Sammelschienenträgern,250 mm Breite,Ausführung für tiefe Module mit Sammelschienenträger FST603N und Konsole FSK600N (L1-L3),FST601N (N + PE),Höhe 450 mm,Bemessungsstrom (A) 355 (285),Kupfergröße L1-3 12 x10 mm,Polzahl 5,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,60 mm Schienenabstand,Einbaumaß 32/70 mm und N/PE,Sammelschienen-Bausatz in flacher (MF,und MX,) oder tiefer (MT) Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (NT/ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslasttrennschaltern NH1-3,NH00,NH000 sowie D02-Reitersicherungselemente und,NH00-Sicherungslastschaltleisten und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger und Sammelschienenkonsolen mit oder,ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Einbaumaß 32 mm,Geeignet für D02-Reitersicherungen,und NH-Sicherungslasttrennschalter Gr,000/00, Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 350 mm | Breite: | 246 mm | Tiefe: | 78 mm | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 236,15* | € 287,07* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 236,08* | € 287,57* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 237,28* | € 289,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|