Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Modul tief 3-4FB/5RE MTS45903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Modul tief 3-4FB/5RE MTS45903
Sammelschienen-Modul tief 3-4FB/5RE MTS45903
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50173202
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MTS45903
EAN/GTIN:
     4015153528468
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul
Verteilerfeld
verteilerfeld

Sammelschienen-Modul tief 3-4FB/5RE MTS45903

Sammelschienen-Bausätze mit 3 Sammelschienenträgern,1000 mm Breite,Ausführung für tiefe Module mit Sammelschienenträger FST903N und Konsole FSK903TN (N + PE siehe oben),Höhe 750 mm,Bemessungsstrom (A) 630-1200,Kupfergröße L1-3 ohne,Polzahl 3,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,185 mm Schienenabstand für NH-Sicherungslastschaltleisten,Sammelschienen-Bausatz in flacher oder tiefer Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslastschaltleisten NH1-3,NH00 und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger und Sammelschienenkonsolen mit oder ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Ab 340 mm tiefen Gehäusen,Verwendeter Sammelschienenträger bei 1000 A-Bausätzen (5-polig):,N: FST901N,PE: FST601N,Verwendeter Sammelschienenträger bei 630 A-Bausätzen (5-polig):,N: FST601N,PE: FST601N,Einbaumaß 150 mm,Geeignet für NH-Sicherungslastschaltleisten,der Größe NH00 und NH1-3,
Weitere Informationen:
Höhe:
679 mm
Breite:
996 mm
Tiefe:
114 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,44*
€ 261,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 254,89*
€ 261,96*
Frei Haus
ab € 257,16*
€ 264,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,96*
€ 292,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 325,10*
€ 333,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,45*
€ 311,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,98*
€ 310,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,44*
€ 302,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.