Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT1260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT1260
ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT1260
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50173194
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT1260
EAN/GTIN:
     4015153526112
Suchbegriffe:
Montageplatte
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT1260

Tiefes Modul für Montageplatte,ab Gehäusetiefe 210 mm,Breite 250 mm,Höhe 300 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 24,VPE 1,Modulbausätze Montageplatten,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform,Mit stufenlos tiefenverstellbarer Montageplatte (2 mm verzinktes Stahlblech) und geschlossenerAbdeckung,Maximales Einbaumaß 158 mm (MF,),190 mm (MT,),
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 61,65*
€ 79,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,74*
€ 79,18*
Frei Haus
ab € 63,52*
€ 81,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,05*
€ 82,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,47*
€ 90,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.