Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:250x750mm MT1560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:250x750mm MT1560
ESPRO-Modul tief BxH:250x750mm MT1560
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50173130
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT1560
EAN/GTIN:
     4015153526280
Suchbegriffe:
Montageplatte
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:250x750mm MT1560

Tiefes Modul für Montageplatte,ab Gehäusetiefe 210 mm,Breite 250 mm,Höhe 750 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 60,VPE 1,Modulbausätze Montageplatten,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform,Mit stufenlos tiefenverstellbarer Montageplatte (2 mm verzinktes Stahlblech) und geschlossenerAbdeckung,Maximales Einbaumaß 158 mm (MF,),190 mm (MT,),
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Baugruppe, Reihenbaugerätebaugruppe, Anbaufeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 105,60*
€ 132,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,48*
€ 132,94*
Frei Haus
ab € 109,85*
€ 137,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,55*
€ 143,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.