Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Modul flach 5FB/8RE MFSC58985


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Modul flach 5FB/8RE MFSC58985
Sammelschienen-Modul flach 5FB/8RE MFSC58985
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50173005
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MFSC58985
EAN/GTIN:
     4015153529649
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul
Verteilerfeld
verteilerfeld

Sammelschienen-Modul flach 5FB/8RE MFSC58985

Sammelschienen-Bausätze mit 4 Sammelschienenträgern,1250 mm Breite,Ausführung für flache Module mit Sammelschienenträger FST903N und Konsole FSK903FN (N + PE siehe oben),Höhe 1050 mm,Bemessungsstrom (A) 1000 (852),Kupfergröße L1-3 50 x10 mm,Polzahl 5,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,185 mm Schienenabstand für NH-Sicherungslastschaltleisten,Sammelschienen-Bausatz in flacher oder tiefer Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslastschaltleisten NH1-3,NH00 und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger und Sammelschienenkonsolen mit oder ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Ab 340 mm tiefen Gehäusen,Verwendeter Sammelschienenträger bei 1000 A-Bausätzen (5-polig):,N: FST901N,PE: FST601N,Verwendeter Sammelschienenträger bei 630 A-Bausätzen (5-polig):,N: FST601N,PE: FST601N,Einbaumaß 150 mm,Geeignet für NH-Sicherungslastschaltleisten,der Größe NH00 und NH1-3,
Weitere Informationen:
Höhe:
1078 mm
Breite:
1246 mm
Tiefe:
147 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.949,95*
€ 2.109,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.944,47*
€ 2.110,39*
Frei Haus
ab € 1.967,14*
€ 2.129,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.109,44*
€ 2.510,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.092,89*
€ 2.490,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.015,30*
€ 2.398,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.972,48*
€ 2.347,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,95*
€ 2.320,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.