| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50170124 Herst.-Nr.: 197430 EAN/GTIN: 4015080895671 |
| |
|
| | |
| Umschalter T0 20A Aufbau rastend 0-Stellung T0-1-15431/SE1 T0-1-15431/SE1_Umschalter, T0, 20 A, Aufbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, HAND-0-AUTO, im Stahlgehäuse, Abwicklungs Nr. 15431 Weitere Informationen: | | Ausführung des Schalters: | Umschalter | Polzahl: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Anzahl der Schaltstellungen: | 3 | Mit Nullstellung: | nein | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Gerätebauart: | Aufbaugerät | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 100,17* | € 122,33* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,25* | € 125,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 107,46* | € 131,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,01* | € 137,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,50* | € 138,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|