Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 1V mit Schienen, 1V5 VS17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1V mit Schienen, 1V5 VS17
Verteilerfeld 1V mit Schienen, 1V5 VS17
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50169299
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VS17
EAN/GTIN:
     4015153665941
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Verteilerfeld 1V mit Schienen, 1V5 VS17

Verteilerfeld 1V mit Schienen,AnKlemmen,1V5,5-polig,BxH: 250x1050mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
140 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 126,48*
€ 153,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,81*
€ 154,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,46*
€ 155,69*
Frei Haus
ab € 133,39*
€ 161,95*
€ 3,50*
ab € 134,96*
€ 163,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.