Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Kompaktle 8GK6731-2KK33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Kompaktle 8GK6731-2KK33
Artikel-Nr.:
     3517A-50164285
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK67312KK33
EAN/GTIN:
     4001869529394
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
siemens einbausatz verteilung
einbausatz verteilung

ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Kompaktle 8GK6731-2KK33

ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=200mm B=900mm, senkrechter Einbau nur für isolierten Anschluss
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
210 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Baugruppe, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteilerfeld, Anbaufeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 111,22*
€ 140,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,12*
€ 141,26*
Frei Haus
ab € 116,28*
€ 146,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.