Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten 1x3NH00, ID=100A ZAN434CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten 1x3NH00, ID=100A ZAN434CA
Hausanschlusskasten 1x3NH00, ID=100A ZAN434CA
Artikel-Nr.:
     3517A-50160072
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN434CA
EAN/GTIN:
     3250611070887
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse

Hausanschlusskasten 1x3NH00, ID=100A ZAN434CA

Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Regendach, Schließvorrichtung. Hausanschlusskasten, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester mit angepresstem Regendach. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung.
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
100 A
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
415 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
144 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 289,79*
€ 336,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 289,03*
€ 336,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,88*
€ 347,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 303,88*
€ 352,18*
Frei Haus
ab € 308,87*
€ 355,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,18*
€ 419,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,88*
€ 415,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,40*
€ 389,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,88*
€ 361,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY95000
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.