Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiluftsäule M-Platte FB1,BH2,H=1150mm SL115P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiluftsäule M-Platte FB1,BH2,H=1150mm SL115P
Freiluftsäule M-Platte FB1,BH2,H=1150mm SL115P
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50157879
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL115P
EAN/GTIN:
     4015153294387
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Zählerschrank

Freiluftsäule M-Platte FB1,BH2,H=1150mm SL115P

Freiluftsäule rund/Mont-Platte,FB1,BH2,H1150mm,1-fach-schließ
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1150 mm
Breite:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, abn braun leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip 44, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 342,69*
€ 394,83*
Frei Haus
ab € 410,43*
€ 472,05*
2 Tage
5
€ 5,80*
ab € 413,91*
€ 472,06*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 415,15*
€ 474,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 513,88*
€ 581,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,94*
€ 692,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,46*
€ 683,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,45*
€ 663,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,62*
€ 644,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,88*
€ 611,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL115P
ab € 354,44*
Ähnlich
ABN Braun
SL135P
ab € 484,33*
Ähnlich
ABN Braun
SL135PA
ab € 799,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.