Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten NH00, 2 x 10-50qmm HS434C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten NH00, 2 x 10-50qmm HS434C
Hausanschlusskasten NH00, 2 x 10-50qmm HS434C
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50157841
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     HS434C
EAN/GTIN:
     4015153187283
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Leergehäuse

Hausanschlusskasten NH00, 2 x 10-50qmm HS434C

KH00 DIN43627 K4 1x3NH00,Doppel-V-Klemme 10-95mm²
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
415 mm
Breite:
245 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, anschlußkasten abn, anschlusskasten, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 223,31*
€ 265,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,25*
€ 265,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,99*
€ 282,49*
Frei Haus
ab € 241,39*
€ 285,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 253,61*
€ 298,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,49*
€ 336,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAN434S
ab € 203,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.