Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi Connection Box 2xCEE 32A,5p,400V,6h CB 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi Connection Box 2xCEE 32A,5p,400V,6h CB 13
Mi Connection Box 2xCEE 32A,5p,400V,6h CB 13
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50155051
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001085
EAN/GTIN:
     4012591110705
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler

Mi Connection Box 2xCEE 32A,5p,400V,6h CB 13

Connection Box mit 2 x CEE-Steckdose 32 A, 5-polig. Zum Anbau an Gehäusewände 300 mm. Steckdosen können um 90° gedreht werden.
Weitere Informationen:
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,08*
€ 139,34*
€ 5,95*
ab € 115,66*
€ 140,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,43*
€ 141,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 118,04*
€ 143,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,39*
€ 143,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.