| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F964B20 Herst.-Nr.: 20001085 EAN/GTIN: 4012591110705 |
| |
|
| | |
| Pultsystem Erweiterung 150x300x170mm IP44 Kst unbeh RAL7035 MICB13 Weitere Informationen: | | Anzahl der Türen: | 0 | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Breite: | 300 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 150 mm mm | Komponente des Pultsystems: | Erweiterungsteil | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP44 | Tiefe: | 170 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pult, Pult-Mittelteil, Pult-Oberteil, Pult-System-Mittelteil, Pult-System-Oberteil, Pult-System-Unterteil, Pult-Unterteil, Standpult |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,41* | € 139,10* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 115,33* | € 140,02* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,79* | € 141,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,70* | € 143,08* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,85* | € 143,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|