Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutz Endtülle WP-SC HF 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschutz Endtülle WP-SC HF 10
Kabelschutz Endtülle WP-SC HF 10
Artikel-Nr.:
     3517A-50051759
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241016
EAN/GTIN:
     4046356711487
Suchbegriffe:
Endtülle
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr

Kabelschutz Endtülle WP-SC HF 10

Kabelschutz Endtülle, Material: PP, Farbe: grau, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB, Innendurchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-10..110 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,395*
€ 1,775*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4482*
€ 1,8382*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4534*
€ 1,8434*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,47181*
€ 1,87181*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5166*
€ 1,9166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8434*
€ 2,19365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7534*
€ 2,08655
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4534*
€ 1,72955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240849
ab € 5,4606*
Zubehör
Phoenix Contact
3240856
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.