Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 113,5x34,9 mm 151-01451(280)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-49267029
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01451
EAN/GTIN:
     4031026539751
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Befestigungselement 113,5x34,9 mm 151-01451(280)

Für Bündeldurchmesser von 13,2 mm bis 19,5 mm geeignet. Einteiliger Ratschenverschluss ermöglicht eine unkomplizierte Installation während der Vor- und Endmontage. Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten decken ein großes Spektrum an Durchmessern und Anwendungen ab. Lagerbestände können reduziert werden. Die Schellenaufnahme führt und zentriert das Bündel, Quetschungen werden vermieden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12,7..19,5 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
14
€ 5,90*
ab € 472,4356*
€ 496,9552*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 470,652*
€ 537,8604*
14
€ 5,95*
ab € 516,3732*
€ 539,1036*
1
Frei Haus
ab € 475,1516*
€ 542,892*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 542,3544*
€ 610,876*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 537,8604*
€ 640,05388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 530,8912*
€ 631,76053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 509,0904*
€ 605,81758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 496,44*
€ 590,7636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 470,652*
€ 560,07588
pro Packung
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 1,6809* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.