Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Kit 24m konfektion. 2xLC/APC+2xLC/APC sp HW-OFCKV1L024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cable Kit 24m konfektion. 2xLC/APC+2xLC/APC sp HW-OFCKV1L024
Artikel-Nr.:
     3517A-49092915
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-OFCKV1L024
EAN/GTIN:
     4250679740097
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Cable Kit 24m konfektion. 2xLC/APC+2xLC/APC sp HW-OFCKV1L024

Cable Kit , 24m Singlemode Glasfaserkabel HW-OFGK1, konfektioniert Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz, auf Spule gewickelt
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
2
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS1
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 66,83*
€ 85,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,92*
€ 85,53*
Frei Haus
ab € 68,86*
€ 87,80*
€ 5,95*
ab € 70,59*
€ 89,92*
9 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 90,26*
€ 114,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.