| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49003869 Herst.-Nr.: 130D2Z0101-B EAN/GTIN: 4251394670300 |
| |
|
| | |
| OpDAT DCCS Kabelabfangung 8xVIK 130D2Z0101-B Erweiterung zur Ablage von Kabelüberlängen am DCCS-Baugruppenträger.8x U-Ausbrüche zur Aufnahme von bis zu 8 Kabelaufteilern, pulverbeschichteter Stahl in schwarz (RAL 9005), einfache Montage am DCCS-Baugruppenträger, Erdung über den Erdungsbolzen des Baugruppenträgers Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelabfangschiene | Werkstoff: | Metall | Breite: | 440 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 72,52* | € 91,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,98* | € 93,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,62* | € 95,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|