Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Lichtschranke WT45-R200S04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Lichtschranke WT45-R200S04
Artikel-Nr.:
     3517A-48985393
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1015317
EAN/GTIN:
     4047084276323
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Kompakt-Lichtschranke WT45-R200S04

Kompakt-Lichtschranken, W45, WT45-R200S04, Schaltabstand max.: 200 mm ... 1.000 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Relais, Anschlussart: Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: Kühlplatten BEF-KP-W 45 und Schutzhaube OBS-W45-H nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
1000 mm
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 988,91*
€ 1.065,64*
Frei Haus
ab € 993,22*
€ 1.075,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,64*
€ 1.268,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,45*
€ 1.252,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,39*
€ 1.220,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,20*
€ 1.198,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,91*
€ 1.176,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.