| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48978996 Herst.-Nr.: 1060429 EAN/GTIN: 4047084292651 |
| |
|
| | |
| Sensor für T-Nut-Zylinder MZT8-03VPO-KUD Sensoren für T-Nut-Zylinder, MZT8, MZT8-03VPO-KUD, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 10 m, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Öffner, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 200 mA | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, Zylindersensor, sick reedkontakt, reedkontakt, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,03* | € 72,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,13* | € 76,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 62,56* | € 78,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,18* | € 79,69* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 64,19* | € 82,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|