Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter messend MLG05W-0292N12501


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-48976899
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1124002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter messend MLG05W-0292N12501

Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0292N12501, Geräteausführung: Bahnkantenregelung, Kommunikationsschnittstelle Detail: PROFINET, Strahlabstand: 5 mm, Betriebsreichweite: 2,5 m, Messfeldbreite gesamt: 1.945 mm, Messfeldbreite Detail (Anschlussseite / mittlerer Bereich / Kopfseite): 295 mm / 1.355 mm / 295 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
24,9 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
2,5 m
Schutzfeldhöhe:
2029,4 mm
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.887,70*
€ 5.974,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.876,44*
€ 5.974,90*
Frei Haus
ab € 5.947,02*
€ 6.033,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.974,05*
€ 7.109,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.950,50*
€ 7.081,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.903,40*
€ 7.025,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.887,70*
€ 7.006,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.