Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter messend MLG02A-1195R13201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48975395
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1217231
EAN/GTIN:
     4047084429613
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter messend MLG02A-1195R13201

Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG02A-1195R13201, Geräteausführung: Pro - Erweiterte Funktionalität, Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link (V1.1), Eingänge/Ausgänge: 4 x Q (IO-Link), Strahlabstand: 2,5 mm, Betriebsreichweite: 2 m, Überwachungshöhe: 1.195 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
38,2 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
2 m
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, lichtgitter 2 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 10.989,31*
€ 11.231,04*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.990,22*
€ 11.231,95*
Frei Haus
ab € 11.100,31*
€ 11.341,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.231,04*
€ 13.364,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.182,74*
€ 13.307,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.015,47*
€ 13.108,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.989,31*
€ 13.077,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.