Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslaserscanner S30A-7111CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48971885
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1052595
EAN/GTIN:
     4047084203541
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sick sicherheits-laserscanner
sicherheits laserscanner

Sicherheitslaserscanner S30A-7111CL

Sicherheitslaserscanner, S3000 PROFINET IO Advanced, S30A-7111CL, Ausführung: Sensor ohne Systemstecker, Schutzfeldreichweite: 7 m, Scanwinkel: 190°, Anzahl Felder: 8, Übertragungsmedium für PROFINET IO: Lichtwellenleiter
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
155 mm
Höhe des Sensors:
185 mm
Länge des Sensors:
160 mm
Scanwinkel:
190 °
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
3
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner, Scanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 10.035,62*
€ 10.150,57*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.036,53*
€ 10.151,47*
Frei Haus
ab € 10.136,99*
€ 10.251,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.150,57*
€ 12.079,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.083,76*
€ 11.999,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.038,06*
€ 11.945,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.035,62*
€ 11.942,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.