| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48969662 Herst.-Nr.: 1071029 EAN/GTIN: 4047084370441 |
| |
|
| | |
| Hybrid-Lichtschranke HSE18L-B4A5AA Hybrid-Lichtschranken, SureSense, HSE18L-B4A5AA, Geräteausführung: Standard, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltabstand: 60 m, Lichtsender, Lichtart: Laser, sichtbares Rotlicht, Spannungsart: DC, Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: NPN, Hellschaltend, Potentiometer, rechts: Keine, Potentiometer, links: Keine, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 50000 mm | Max. Schaltabstand: | 60000 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Breite des Sensors: | 16,2 mm | Höhe des Sensors: | 48,5 mm | Länge des Sensors: | 31,8 mm | Tastfunktion: | hellschaltend | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,40* | € 257,57* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 209,73* | € 258,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,42* | € 260,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,99* | € 270,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|