Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke GTB2S-P0311S14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Lichtschranke GTB2S-P0311S14
Artikel-Nr.:
     3517A-48968960
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1115899
EAN/GTIN:
     4047084484698
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Miniatur-Lichtschranke GTB2S-P0311S14

Miniatur-Lichtschranken, G2S, GTB2S-P0311S14, Schaltabstand max.: 1 mm ... 18 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker, JST, XHR-3, 3-polig, 0,6 m, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
15 mm
Max. Schaltabstand:
18 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
7,7 mm
Höhe des Sensors:
21,8 mm
Länge des Sensors:
13,5 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 106,36*
€ 133,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,08*
€ 135,66*
Frei Haus
ab € 111,00*
€ 139,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.