Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LBV331-XXANDRKMX0450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48962234
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6064644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LBV331-XXANDRKMX0450

Füllstandsensoren, LBV301, LBV331-XXANDRKMX0450, Prozessanschluss: G 1  "
NPT, Ausgangssignal: Doppelrelais (DPDT), Sondenlänge: 450 mm, Gehäusematerial: Kunststoff, Anschlussart: "
NPT, Prozesstemperatur: 50 °C ... +150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.155,40*
€ 1.290,44*
Frei Haus
ab € 1.166,16*
€ 1.302,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.510,44*
€ 1.663,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,44*
€ 1.535,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,19*
€ 1.524,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,82*
€ 1.468,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,84*
€ 1.427,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,40*
€ 1.374,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.