| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48962127 Herst.-Nr.: 6064711 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LBV330-XXBNDCKMX0500 Füllstandsensoren, LBV300, LBV330-XXBNDCKMX0500, Prozessanschluss: 1 " NPT PN 25 / Edelstahl 316L, Ausgangssignal: Kontaktloser Schalter, Sondenlänge: 500 mm, Gehäusematerial: Kunststoff, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 50 °C ... +250 °C, Temperaturbereich mit Temperaturzwischenstück Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.211,67* | € 1.358,48* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.557,64* | € 1.720,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.567,00* | € 1.725,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|