| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48962118 Herst.-Nr.: 6038266 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LBV330-XXBGDRANX2400 Füllstandsensoren, LBV300, LBV330-XXBGDRANX2400, Prozessanschluss: G 1 A PN 25, Ausgangssignal: Doppelrelais (DPDT), Sondenlänge: 2.400 mm, Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: " NPT, Prozesstemperatur: 50 °C ... +250 °C, Temperaturbereich mit Temperaturzwischenstück Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.573,73* | € 1.729,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.552,28* | € 1.745,91* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.005,06* | € 2.182,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|