Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte EB + WB/3h, weiß QAW028WB-BM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsleuchte EB + WB/3h, weiß QAW028WB-BM
Sicherheitsleuchte EB + WB/3h, weiß QAW028WB-BM
Artikel-Nr.:
     3517A-48873965
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     QAW028WB-BM
EAN/GTIN:
     4260682146861
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

Sicherheitsleuchte EB + WB/3h, weiß QAW028WB-BM

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer Überwachungseinrichtung vom Typ Wireless Basic. Zeitsparende Konfiguration und Inbetriebnahme sowie Überwachung mittels Bluetooth per Android App (iOS und Android).
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 274,67*
€ 331,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,51*
€ 331,73*
Frei Haus
ab € 277,90*
€ 334,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,15*
€ 389,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,69*
€ 363,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,14*
€ 355,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.