Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte EB 3h STE310ECC2-UP-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte EB 3h STE310ECC2-UP-W
Artikel-Nr.:
     3517A-48872759
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     STE310ECC2-UP-W
EAN/GTIN:
     4250600735437
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Sicherheitsleuchte EB 3h STE310ECC2-UP-W

Sicherheitsleuchte für die Stufenbeleuchtung in Rettungswegen. Das Gehäuse eignet sich zum Wandeinbau, der sichtbare Teil ist aus gepulvertem Aluminium gefertigt. Für die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel dient eine in die Leuchte integrierte Einzelbatterie als Ersatzstromquelle. Der Einbau erfolgt über eine 2-fach Unterputzdose. Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für ECC2-Systeme ausgestattet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0..40 °C
Max. Systemleistung:
1,2 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
49 lm
Farbtemperatur:
5992 K
Nennbetriebsdauer:
3 h
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 295,39*
€ 354,53*
Frei Haus
ab € 298,70*
€ 357,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,53*
€ 421,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,45*
€ 415,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,10*
€ 392,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,39*
€ 351,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.