Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48857206 Herst.-Nr.: EN10080005 EAN/GTIN: 4015120080005 |
| |
|
| | |
| LED-Notleuchte 3h ELHELLED3hSCSMCORR. Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer für Deckenaufbaumontage . Funktionskontrolle und Selbstüberwachung , Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot). Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Lichtaustritt nach unten und optimiert zur Ausleuchtung von Korridoren. Weitere Informationen: | | Montageart: | Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | ja | Mit Fernbedienung: | nein | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Akkubeschaffenheit: | NiCd | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, notausgangsleuchte led deckenmontage, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Notlicht |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 149,33* | € 181,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,90* | € 183,16* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 153,92* | € 186,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,73* | € 188,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,72* | € 189,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|