Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Deckenmon. SLXELLED #EN10077357


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Deckenmon. SLXELLED #EN10077357
LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Deckenmon. SLXELLED #EN10077357
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-48857034
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10077357
EAN/GTIN:
     4015120077357
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Deckenmon. SLXELLED #EN10077357

Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 3 h Notlichtdauer für Erkennungsweite 24m gem. DIN EN 1838. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
doppelseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,66*
€ 94,89*
€ 5,95*
ab € 76,76*
€ 95,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,48*
€ 97,16*
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 98,84*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,35*
€ 102,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 96,96*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077296
ab € 44,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.